3M™ Nagyító lencse 1,5X

Cikkszám: 7100167333
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hegesztőmaszk szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100167333
EAN / GTIN 07319571710212
Gyártó száma 7100167333
L-szám L01140 78

Leírás

Kivitel:

Új katalógusszám: 7100167333.
A 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk 9100 sorozat a hegesztőszűrőbe épített nagyítóobjektívek tartó-ját tartalmazza, így az objektív használata egyszerűbb és biztonságosabb.
Az új 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk 100 sorozat a hegesztőszűrőbe épített nagyító objektívek tartó-jét tartalmazza, így az objektív használata egyszerűbb és biztonságosabb. A régebbi 100-es sorozatú szűrő-hez tartó (alkatrész 171017) nagyítólencse szükséges.
A 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk SL-hez tartó nagyítóra van szükség, amely külön alkatrész-ként (171031) kapható.

Leírás:

1,5x-szeres nagyítással egy objektum 1,5-szor nagyobb méretben jeleníthető meg. Minden Speedglas hegesztőmaszkkal használható.

Jellemző:

Give you a closer, clearer view of your weld
Magnifies objects by 1.5 times the normal power
Designed for use with Speedglas welding helmets
Installation is easy and secure
For 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you’ll need to add the holder for magnifier as a separate spare part (171031)

Figyelem:

Use for welding applications

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz