3M™ Scotchlok™ 534S elágazó csatlakozó, barna, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 db / csomag

Cikkszám: 7100166991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100166991
EAN / GTIN 50076308924633
Gyártó száma 7100166991

Leírás

Kivitel:

Az egyedülálló U-érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és egyszerű kezelés – zárja le a Egyszerű-t anélkül, hogy a vezetéket lecsupaszítaná vagy elcsavarná.
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik
Maximális vezetékkeresztmetszet 1,5 mm² és 2,5 mm² között (tömör huzal vagy sodrott huzal)

Leírás:

Az öntözési alkalmazásokhoz való 3M™ Scotchlok™ IDC csatlakozó 316IR egyedülálló „U” érintkezővel rendelkezik, amely gyors, megbízható és nedvességálló elektromos csatlakozást biztosít. Ez a csatlakozó támogatja a 0,5 mm² és 1,5 mm² közötti vezetékkeresztmetszeteket, és a maximális feszültség 32 V.

Jellemző:

Lehetséges felhasználási területek kevesebb, mint 32 V..
Gyors és Egyszerű használat – pattintsa be a Egyszerű Close-t anélkül, hogy a kábelt lecsupaszítaná vagy elcsavarná
Egyedülálló „U” érintkezővel rendelkezik, amely gyors és megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Támogatja a huzalvastagságot 0,5 mm² és 1,5 mm² között a malacok csatlakozásánál

Figyelem:

Két vezeték csatlakoztatására szolgál egy ágban, vezetékben, pigtail-ben vagy telepítésen keresztül, és elkülöníti a kapcsolatot

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz