Kivitel:
Új katalógusszám: 7100166724.
A 3M™ Qucik Release (QR) rendszer ipari védősisakok széles köréhez csatlakoztatható. A QR rendszerrel a 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk gyorsan csatlakoztatható a biztonsági sisakhoz.
SPEEDGLAS™ 9100V ADF hegesztőszűrő: Változó védelmi és sötétítési szintek 5,8,9-13 a leggyakoribb hegesztési folyamatokhoz
Az egyes sötétítési szintek rögzített szintként is beállíthatók (állandó, például 3-es árnyalat csiszolási alkalmazásokhoz).
A késleltetés funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza a fényesedési időt (sötéttől fényig)
Leírás:
3M™ Speedglas™ 9100-QR hegesztőmaszk 3M™ 9100V automatikus dokumentumadagolóval (45x93) 3M™ munkavédelmi sisakkal H-701
Jellemző:
Az összes hegesztési eljárás megbízható kapcsolása érdekében az ívérzékelés érzékenységét a felhasználó határozhatja meg
A ponthegesztés kényelmi módja (5. Szint) segít minimalizálni a szem terhelését a hosszabb ponthegesztés során
A 3M™ H-700 munkavédelmi sisak robusztus és könnyű ipari védősisak. Az alacsony profil stabilitást és biztos illeszkedést biztosít a fejen.
Rövid képernyő az akadálymentes felfelé nézéshez. Széles körű tartozékok áll rendelkezésre, például az integrált védőszemüveg, az állpánt (2 pontos), a fültok stb.
A sisakhoz rögzített QR sín segítségével az automatikus hegesztőmaszk egyetlen fogantyúval leválasztható a sisakról. Ez azt jelenti, hogy a sisak még automatikus hegesztési maszk nélkül is a fejen maradhat. a legjobb védelem mindenkor.
Figyelem:
Use for welding applications