3M™ Speedglas™ 100 Razor Dragon H752420

Cikkszám: 7100166689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100166689
EAN / GTIN 04046719716388
Gyártó száma 7100166689
L-szám L01140 81

Leírás

Kivitel:

Új katalógusszám: 7100166689.
A 3M™ Speedglas™ 100 csúcstechnológiás automatikus hegesztőmaszkjaink alapvető jellemzőit kínálja, és ideális eszköz mindazok számára, akik kompromisszumok nélküli, megbízható védelmet keresnek kiváló ár-teljesítmény arány mellett. A világhírű Speedglas™ tükröződésmentes technológiával a Speedglas 100 szinte minden ívhegesztési folyamathoz használható. A 3M™ Speedglas™ 100 automatikus hegesztőmaszkok nem csak a magas biztonságot és a legjobb hegesztési eredményeket biztosítják, hanem egyedi kialakításukkal is lenyűgözik őket.
Alkalmas a legtöbb ívhegesztési folyamathoz, beleértve E-Hand, mig/mag és nagy amperes TIG hegesztés

Leírás:

SPEEDGLAS 100 Razor Dragon

Jellemző:

Sima racsnis fejpánt a tökéletes illeszkedésért
Kompatibilis a legtöbb 3M™ egyszer használatos légzőkészülékkel, amely hegesztésre alkalmas

Figyelem:

DIY rajongók
Hobby hegesztők
Karbantartási dolgozó
Építőipari munkások
Gazdálkodók

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz