3M™ Speedglas™ 100 hegesztőmaszk H751101

Cikkszám: 7100166682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100166682
EAN / GTIN 04046719709274
Gyártó száma 7100166682
L-szám L01140 23

Leírás

Kivitel:

Új katalógusszám: 7100166682.
3. Védelmi szintű zárolási képesség, pl. csiszolás esetén.
Megnövelt ütésállóság az en 175 B. európai szabvány szerint
Kapcsolási idő (világostól sötétig) 0,1 ms. Új késleltetési funkcióval a fénykésleltetés egyedi meghatározásához.

Leírás:

3M™ Speedglas™ hegesztőmaszk 100 passzív szűrővel (DIN 11) és egyedileg állítható fejpánttal.

Jellemző:

Alkalmas a legtöbb ívhegesztési folyamathoz, beleértve E-Hand, mig/mag és magas amperes TIG hegesztés.
Passzív szűrő, DIN 11
A sötétítési szint 13-re vagy 14-re növelhető az utólagos felszerelésű tárcsákkal.
Kompatibilis a legtöbb 3M™ eldobható részecske maszkkal a hegesztéshez.
3M™ Speedglas™ 100 V-os hegesztőszűrő: Öt állítható sötét szint 8-12 és egy fényszint 3. Három érzékenységi szint.
A 3M™ Speedglas™ 100S-10 és 100S-11 hegesztőszűrők rögzített sötét szintje 10, illetve 11, illetve fényszintje 3.
A SPEEDGLAS 100 hegesztőmaszkok kompatibilisek a legtöbb karbantartást nem igénylő 3M™ hegesztőlégzőkészülékkel.

Figyelem:

Use for welding applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz