3M™ habosított lemezfelerősítő szalag21920, rózsaszín, 457 mm x 23 m, 0,5 mm, 1/CV

Cikkszám: 7100160389
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100160389
EAN / GTIN 00638060141137
Gyártó száma 7100160389

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Rózsaszín
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 457,2 mm

Leírás:

3M™ Cushion-Mount™ Pro klisé szalag 21920, megfelel™ ragasztórendszerrel. Klisé felszerelésre tervezve. Az ibolya klisé szalag 21920 kiváló minőségű kombinált nyomtatásban használatos, nagyobb arányú képernyőelemekkel.

Jellemző:

Kétoldalas habragasztó szalag, rózsaszín, 0,51 mm, puha// Kétoldalas habragasztó szalag, rózsaszín, 0,51 mm, puha
Ideális raszteres motívumok nyomtatásához csökkentett szilárdtónusú motívumokkal// Ideális raszteres motívumok nyomtatásához csökkentett szilárdtónusú motívumokkal
A szalag mindkét oldalán található exkluzív mikrocsatornák megakadályozzák a nem kívánt hólyagosodást// A szalag mindkét oldalán található exkluzív mikrocsatornák megakadályozzák a nem kívánt hólyagosodást
A Megbízható flexografikus nyomtatási fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza, hogy a szélek leváljanak nyomtatás közben// A Megbízható flexografikus nyomtatási fotopolimer lemezt a nyomdagéphez vagy az acélhengerhez csatlakoztatja, és megakadályozza, hogy a szélek leváljanak nyomtatás közben
Egyszerű ragasztószalag- és lemezrögzítésre tervezve

Figyelem:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz