SCOTCH® TASAKOS IRATVÉDŐ SZALAG 8242 ÁTLÁTSZÓ, ÁTLÁTSZÓ, 150 MM X 66 M, 0,053 MM

Cikkszám: 7100160319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100160319
EAN / GTIN 04054596566293
Gyártó száma 7100160319

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 150 mm

Leírás:

A Scotch® dokumentum- és címkevédelmi rendszerek segítenek Önnek az áruk szállításában. A Scotch® Label Protection Tape 821 kézi maszkolása megakadályozza, hogy nedvesség vagy szállítási stressz miatt olvashatatlanná váljanak. A szállítási dokumentumok és a szállítási utasítások könnyen és biztonságosan alkalmazhatók a szállítási csomagolásra a dokumentumvédő termékekkel.

Jellemző:

Világos narancssárga keret mind a négy oldalon és egy átlátszó, nem ragasztó téglalap alakú ablak

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz