3M™ Super szövetszalag DT17, fekete, 48 mm x 32 m, 0,43 mm, 24 tekercs, egyenként csomagolva

Cikkszám: 7100158390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100158390
EAN / GTIN 50689330172295
Gyártó száma 7100158390
L-szám L01310 1904

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 32 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

Ez a nagyon vastag és erős ragasztószalag egy polietilén fóliából áll, amely szintetikus és természetes gumi ragasztóval van laminálva a szöveten. Ellenáll a hullámzásnak, és tisztán leválasztható a tekercsről a rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazások széles skálájának érdekében. A 3M™ DT17 nagy szilárdságú ragasztószalagot úgy tervezték, hogy maximális szilárdságot és hosszú távú megoldást nyújtson nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.

Jellemző:

Az ultra vastag, vízlepergető hordozóanyag ellenáll a kopás-nek és a kopásnak, és kézzel könnyen letéphető.
Az agresszív gumi ragasztó azonnali tapadást biztosít különböző felületekhez, például fémhez, üveghez, műanyaghoz és lezárt betonhoz
A szorosan szőtt hálós anyag nagy szakítószilárdságot biztosít, ami ideális a kötegeléshez
Az alacsony tapadású görgők élei tisztábbak maradnak a görgők számára
Fekete színben kapható

Figyelem:

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz