3M™ DT11 nagy teherbírású szövetszalag, fekete, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, 24 tekercs, egyenként csomagolva.

Cikkszám: 7100158377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100158377
EAN / GTIN 50689330172288
Gyártó száma 7100158377
L-szám L01310 1172

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 54,8 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

Ez a robusztus ragasztószalag egy szövetre laminált polietilén fóliából áll, szintetikus és természetes gumi ragasztóanyag keverékével. Ellenáll a hullámzásnak, és tisztán leszakíthatja a tekercset a különböző alkalmazásokhoz. A 3M™ rendkívül rugalmas DT11 szövetragasztó szalag megbízható megoldást kínál a mindennapi kihívásokra, és sokféle anyaghoz, köztük a műanyaghoz is tapad.

Jellemző:

Sokoldalú, jó tapadással a mindennapi használathoz a legigényesebb alkalmazásokban
Azonnal tapad, és szabálytalan felületeken marad, leválás nélkül, még a legtöbb műanyagon is
A vízlepergető polietilén hátlap anyaga ellenáll a kopás-nek és a könnyű kopásnak
Nedvességálló tömítés számos területen, például nehéz ponyvák és tömítőcsövek alkalmazásakor
Fekete és ezüst színben kapható

Figyelem:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz