3M™ Minden célú ragasztószalag DT8, ezüst, 48 mm x 55 m, 0,2 mm, 24 tekercs, egyenként csomagolva.

Cikkszám: 7100158345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100158345
EAN / GTIN 50689330172257
Gyártó száma 7100158345

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 54,8 m
Teljes szélesség: 48 mm

Leírás:

Ez az agresszív ragasztószalag egy polietilén fóliából áll, amely szintetikus és természetes gumi ragasztóval van laminálva a szöveten. Ellenáll a hullámzásnak, és tisztán letéphető a tekercsről a különböző nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. A 3M™ DT8 általános célú ragasztószalagot úgy tervezték, hogy sokoldalú, adaptálható és gyors ragasztási megoldást nyújtson a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz.

Jellemző:

A rendkívül öntapadó természetes gumi ragasztó azonnali tapadást biztosít a különböző felületekhez, például fémhez, üveghez, műanyaghoz és lezárt betonhoz
A bevonatos háló lehetővé teszi a ragasztószalag egyszerű használatát és kezelését, és könnyen leválasztható kézzel.
Az adaptív hordozóanyag jól illeszkedik a kontúros felületekhez
Könnyű tárolási és kötegelési alkalmazások anyagok és hordozók széles skálájához.
Fekete és ezüst színben kapható

Figyelem:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz