Kivitel:
Minimálisra csökkenti a kezelő fáradtságát, mivel a termékben található 3M precíziós formázott csiszolószemcsék alacsonyabb csiszolási nyomást igényelnek
Az alacsony őrlési hőmérséklet csökkenti az elszíneződés és a hő okozta stressz repedések kockázatát.
Teljes hossz: 2,62 m
Teljes szélesség: 1,32 m
Az YF alap ideális rozsdamentes acél, kobalt-króm ötvözetek és nikkelötvözetek csiszolás-jához, közepes és magas érintkezési nyomással.
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II szövetszalagok 984F áttörést jelentő teljesítményt nyújtanak a 3M precíziós csiszolószemcsékkel, amelyek tisztán vágják át a fémeket. A 984F-as sorozatú szövetszíjaink csiszolóberendezéssel vannak ellátva, így ideálisak közepes és magas érintkezési nyomással történő alkalmazásokhoz.
Jellemző:
A 3M precíziós csiszolószemcse-törések két új csiszolóélet alkotnak, amelyek kivételesen gyorsan vágnak át a fémen és növelik a termelékenységet.
A termék megnövelt szerszámélettartama azt jelenti, hogy több munkadarabot lehet megmunkálni, és kevesebb szerszámcserére van szükség.
Figyelem:
Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
Meghatározott csiszolási mintát hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja az anyagot és a hegesztéseket