3M™ habosított lemezfelerősítő szalag E1920H

Cikkszám: 7100152422
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Gyártó száma 7100152422

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Rózsaszín
Teljes szélesség: 457 mm

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1920H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, rózsaszín kétoldalas, nagy tapadású, klisé oldali ragasztószalagunk mikrocsatornái megakadályozzák a légbuborékokat. Főleg rácsos motívumokkal rendelkező klisékekhez használják.

Jellemző:

Rózsaszín ragasztószalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Rózsaszín ragasztószalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
lágy// lágy
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz