3M™ habosított lemezfelerősítő szalag E1320H

Cikkszám: 7100152066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100152066
EAN / GTIN 05900422102489
Gyártó száma 7100152066

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Teljes szélesség: 457 mm

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Sárga ragasztószalag mikrotancsú flexo lemezekhez; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Sárga ragasztószalag mikrotancsú flexo lemezekhez; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez
A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához// A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához
közepesen lágy// közepesen lágy
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz