3M™ habosított lemezfelerősítő szalag E1015H

Cikkszám: 7100152063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100152063
EAN / GTIN 05900422102465
Gyártó száma 7100152063

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben lévő mikro csatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, tinta szennyeződésére ellenálló, 0,38 mm// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben lévő mikro csatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, tinta szennyeződésére ellenálló, 0,38 mm
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet// A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz