Kivitel:
Termék színe: Szürke
Leírás:
A 3M™ 51851 többször használható védőruha megfelel a CE III. Kategória, a 6. Típus és az EN 1149 szabványnak a statikus védelem csökkentése érdekében. A 51851 többször használható védőruha poliészter anyagból készült, függőleges szénszálas anyagból, és 40°C-on akár 30-szer is mosható A térdvédő és a szellőztetett hátsó panel biztosítja a védelem és a kényelem egyensúlyát.
Jellemző:
A 3M™ védőruha 51851 újrafelhasználható, és 30 alkalommal mosható 40 °C-on
Megfelel az en 1149-5:2018 szabványnak az antisztatikus védőtulajdonságok tekintetében
Eva habszivacs térdpárna
Nyissa ki a szellőzést a hátoldalon
Kötött mandzsetták hüvelykujj hurkokkal
2 db oldalzseb és 1 db hátsó zseb