3M™ Egyszer használatos védőruha 51850, 2XL méret

Cikkszám: 7100146912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100146912
EAN / GTIN 04054596483231
Gyártó száma 7100146912
L-szám L01110 681

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér, zöld hátsó betéttel

Leírás:

A 3M™ 51850 eldobható védőruha a CE III. Kategória, 5/6 típus és az EN 1149 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a statikusság csökkentése érdekében. Az előlapon az egyszer használatos 51850 védőruha különösen alacsony szöszű laminált anyagból készült. Hátul az extra nagy, lélegző SMMS hátsó panel, valamint a térdvédők és a megerősített crotch vágás biztosítja a védelem és a kényelem egyensúlyát.

Jellemző:

Eva habszivacs térdpárna
Kötött mandzsetták hüvelykujj hurkokkal
Nagy, lélegző hátsó panel
Szélesebb boka nyílások (más 3M védőruhákhoz képest)
Megerősített vágás a crotch-ban
Kétirányú cipzár szalagozott füllel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz