3M™ Egyszer használatos védőruha 51850, L méret

Cikkszám: 7100146911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100146911
    EAN / GTIN 04054596481893
    Gyártó száma 7100146911
    L-szám L01110 504

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér, zöld hátsó betéttel

    Leírás:

    A 3M™ 51850 eldobható védőruha a CE III. Kategória, 5/6 típus és az EN 1149 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a statikusság csökkentése érdekében. Az előlapon az egyszer használatos 51850 védőruha különösen alacsony szöszű laminált anyagból készült. Hátul az extra nagy, lélegző SMMS hátsó panel, valamint a térdvédők és a megerősített crotch vágás biztosítja a védelem és a kényelem egyensúlyát.

    Jellemző:

    Eva habszivacs térdpárna
    Kötött mandzsetták hüvelykujj hurkokkal
    Nagy, lélegző hátsó panel
    Szélesebb boka nyílások (más 3M védőruhákhoz képest)
    Megerősített vágás a crotch-ban
    Kétirányú cipzár szalagozott füllel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz