Kivitel:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Indirect ventilation design for improved air circulation comfort and reduced fogging in hot or humid conditions
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Leírás:
A teljes körű védelmet biztosító 3M™ GoggleGear™ Series 2890 teljes arcú szemüveg kiváló minőségű karcálló és páramentes bevonattal rendelkezik, amely nagyobb tartósságot és láthatóságot biztosít. A teljes látású szemüvegeink modern, vékony formájúak, és széles, rugalmas nylon pánttal rendelkeznek, amely könnyen állítható.
Jellemző:
3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás szemüveghez
Opcionálisan kapható ütésálló polikarbonát lencséhez és acetát üveghez a jobb vegyszerállóság érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
GG2895S IR-5 tárcsaszűrőkkel, amelyek gázhegesztéshez és fémvágáshoz népszerűek
Figyelem:
Mechanikai munka