3M™ 2890 Védőszemüveg, zárt, Scotchgard ™ Anti-Fog, tiszta lencse, 2891S-SGAF

Cikkszám: 7100146291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100146291
EAN / GTIN 04054596478138
Gyártó száma 7100146291
L-szám L01110 82

Leírás

Kivitel:

Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance

Leírás:

A teljes körű védelmet biztosító 3M™ GoggleGear™ Series 2890 teljes arcú szemüveg kiváló minőségű karcálló és páramentes bevonattal rendelkezik, amely nagyobb tartósságot és láthatóságot biztosít. A teljes látású szemüvegeink modern, vékony formájúak, és széles, rugalmas nylon pánttal rendelkeznek, amely könnyen állítható.

Jellemző:

3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás szemüveghez
Opcionálisan kapható ütésálló polikarbonát lencséhez és acetát üveghez a jobb vegyszerállóság érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
GG2895S IR-5 tárcsaszűrőkkel, amelyek gázhegesztéshez és fémvágáshoz népszerűek

Figyelem:

Mechanikai munka

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz