Kivitel:
Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts
Leírás:
A Scotch-Brite™ felületkondicionáló fólia háttal ellátott nem szőtt szalag egy megerősített nejlon fóliával ellátott szalag, amely sima és ellenáll a nyújtásnak. Öveinket hatékony tisztításra, simításra, furnérzésre és sorjázásra terveztük. Jól működnek, ha kisebb súrlódásra van szükség.
Jellemző:
A film hátulja jó rugalmasságot biztosít és csökkenti a súrlódást
Jó felületet biztosít, vagy eltávolítja a sorokat a munkadarab gyűrése vagy csiszolása nélkül
A szíjak rugalmasak és egyenletes felületet biztosítanak
Figyelem:
Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications