Scotch® Csomagolószalag 371, átlátszó, 75 mm x 990 m, 0,048 mm

Cikkszám: 7100144124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100144124
EAN / GTIN 04054596459397
Gyártó száma 7100144124

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
FDA jóváhagyás
Teljes hossz: 990 m
Teljes szélesség: 75 mm
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 371 egy szabványos csomagolóanyag ragasztószalag. A bilaxiálisan feszített polipropilén fóliából készült hordozóanyag szintetikus gumi ragasztóval van bevonva

Jellemző:

Nagy nyírószilárdság és kezdeti tapadás a KRAFT és a tesztbélés kartonokhoz// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
FDA jóváhagyás// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson// A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos
Jó él- és szakadásállóság// Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Figyelem:

csomagoló ragasztószalag könnyű és közepes súlyú kartonhoz
30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz