3M™ Polietilén ragasztószalag 480

Cikkszám: 7100144010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100144010
EAN / GTIN 50051111918086
Gyártó száma 7100144010
L-szám L01310 1147

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

Hosszú használat után is olyan erős, mint az első napon – a polietilén ragasztószalag korlátlan időtartamú kültéri alkalmazásokhoz.

Jellemző:

A polietilén hordozó jó kémiai és oldószerállóságot biztosít.
Jó kopásállóság
A rendkívül rugalmas hordozóanyag lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag rugalmas és alkalmazkodjon a texturált és 3 dimenziós felületekhez.
Különleges ragasztó hosszú élettartamú átlátszósággal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban