3M™ Szövet csiszolószalag 384F, 930 mm x 1900 mm, 240+, STA

Cikkszám: 7100143930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100143930
EAN / GTIN 04054596466302
Gyártó száma 7100143930

Leírás

Kivitel:

Univerzális csiszolószalag általános csiszolási műveletekhez közepes és alacsony nyomástartományban
Keverék alumínium-oxid és 3M precíziós formázott kerámia gabona / P320-100% alumínium-oxid
Teljes hossz: 1,9 m
Teljes szélesség: 930 mm
36+ és 240+ szemcsék / P320, P400

Leírás:

A 3M™ 384F csiszolószalag egy univerzális csiszolószalag, amely szemcseméretek széles választékával alkalmas előcsiszolás és finom csiszolás során végzett csiszolási műveletekhez.

Jellemző:

Hő- és nyomásálló szintetikus gyanta kötés
X-poliészter anyag száraz vagy nedves csiszoláshoz

Figyelem:

Use for metal deburring, general metalworking, and some woodworking applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz