Kivitel:
Tűz: VHB™
Szín: Szín: Fehér
Hosszúság x szélesség: 33,0 m x 19,0 mm
Leírás:
Az új 3M™ VHB™ LSE-160WF ragasztószalag fehér, 1,6 mm vastag, és lehetővé teszi az alacsony felületi energiájú (LSE) anyagok ragasztását, robusztus eredményeket biztosítva ott, ahol más megoldások további folyamatlépéseket igényelnek. Az alapozás megszüntetése növeli a termelékenységet és csökkenti a veszélyes vegyi anyagok szükségességét a gyártóüzemekben. A kiváló tartósság és a széles hőmérséklet-ellenállás kiváló szilárdságot és megbízhatóságot biztosít beltéri és kültéri alkalmazásokban.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően; vegyi felületi előkezelés nélkül használható
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
1,6 mm vastag, adaptálható kétoldalas, nagy teljesítményű fehér ragasztószalag módosított akrilát ragasztóból, kis energiájú polimerek (LSE) ragasztásához tapadásgátlók nélkül
A mechanikus illesztési módszerek (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztók helyettesíthetők: Megszünteti a fúrás, a csiszolás, a csavarozás, a hegesztés, valamint az azt követő tisztítás és utófeldolgozás szükségességét
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Figyelem:
Lemezek keretekhez való ragasztásához
Merevítő elemek lemezekhez, pl. tetőelemekhez való ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához