3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongok 737U, 125 mm, többlyukú, 400+, 31474

Cikkszám: 7100141501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100141501
    EAN / GTIN 50051131314745
    Gyártó száma 7100141501

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Ibolya
    A precíziós formázott, önélező csiszolószemcsék kétszer olyan hosszúak, mint a hagyományos ipari csiszolóanyagok
    Az élesebb vágófelületek kevesebb csiszolási nyomást, kevesebb súrlódást és kevesebb kopás-t jelentenek
    A többlyukú perforáció kiváló porelszívást biztosít
    Hookit™ tépőzáras rögzítés a biztonságos tartásért és a gyors váltásért

    Leírás:

    A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium többlyukú 737U csiszolótárcsával kiváló csiszolási teljesítményt és maximális élettartamot biztosít a járműjavítás minden fázisában A precíziós csiszolású csiszolókorongunk és a több lyukas perforáció tökéletes a festék eltávolításához, töltéséhez, élzónák csiszolásához és előkészítéséhez a töltőanyag felhordása előtt.

    Jellemző:

    30%-kal nagyobb eltávolítási sebesség más prémium csiszolóanyagokhoz képest
    Elérhető 80+ és 400+ rácsokban

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz