3M™ Silver csiszolókorong, 100 mm x 7 mm x 16 mm, 27-es típus (lapos)

Cikkszám: 7100141123
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100141123
EAN / GTIN 04054596443815
Gyártó száma 7100141123
L-szám L51710 1263

Leírás

Kivitel:

Tökéletesen alkalmas szalagcsiszoláshoz, élletöréshez és hegesztések eltávolításához
3M precíziós fröccsöntött pontozó vágás kivételesen gyors, ami növeli a termelékenységet
Tartós tárcsák kiváló teljesítménnyel
Sokféle anyaghoz, például szerkezeti acélhoz és rozsdamentes acélhoz alkalmas
Kizárólag a megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal rendelkező betét-hez tervezve

Leírás:

A 3M™ 27-es típusú ezüst nagyolótárcsák a teljesítmény és a minőség verhetetlen kombinációját kínálják, gyors és egyenletes csiszolással és kiváló anyageltávolítással rozsdamentes acél, szerkezeti acél, repülőgépipari ötvözetek és egyéb anyagok esetében.

Jellemző:

Biztonsági megjegyzés: Csak az betét-hez engedélyezett védőburkolattal ellátott szerszámokkal (a DIN en 12413 szabvány szerint a ragasztott csiszolóanyag-hez)

Figyelem:

Agresszív csiszolási alkalmazásokhoz, mint például élezés, salak/hengerelt bőr eltávolítása, hegesztési varrat és élmegmunkálás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz