3M™ Silver vágókorong, 230 mm x 2,5 mm x 22 mm, 42-es típus (offset)

Cikkszám: 7100141070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100141070
    EAN / GTIN 04054596444300
    Gyártó száma 7100141070
    L-szám L51710 921

    Leírás

    Kivitel:

    Gyorsan vágja át a fémcsöveket, az ujjakat, a lapos lapokat és más munkadarabokat
    3M precíziós fröccsöntött pontozó vágás kivételesen gyors, ami növeli a termelékenységet
    Tartós tárcsák kiváló teljesítménnyel
    Sokféle anyaghoz, például szerkezeti acélhoz és rozsdamentes acélhoz alkalmas
    A betét-hez tervezve a megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal

    Leírás:

    3M™ Silver vágókorong a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját kínálja. Gyorsan átvágja a fémcsöveket, az ujjakat és a lapos lapokat. Ezzel a tartós tárcsával gyors és egyenletes vágást érhetünk el precíziós gabonánk segítségével.

    Jellemző:

    Biztonsági megjegyzés: Csak az betét-hez engedélyezett védőburkolattal ellátott szerszámokkal (a DIN en 12413 szabvány szerint a ragasztott csiszolóanyag-hez)

    Figyelem:

    Számos iparágban alkalmazható, beleértve a hajógyártást, a vasúti és egyéb fémmegmunkálási alkalmazásokat
    Lehetővé teszi a fémcsövek és lapos lemezek gyors vágását

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz