3M™ Cubitron™ II Flex Grind csiszolókorong, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 80+

Cikkszám: 7100140059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100140059
EAN / GTIN 58850304194946
Gyártó száma 7100140059

Leírás

Kivitel:

Gyorsabb megmunkálás – több gyártási darab/óra
Hosszabb élettartam – alacsonyabb költség/alkalmazás
Kisebb nyomás – a nagy vágási hatékonyságnak köszönhetően
Kevesebb rezgés – magas felhasználói kényelem
Ezt a nagyoló korong-t mindig speciális tartótányér-vel kell használni.

Leírás:

Rugalmas és kényelmes. A 3M™ Cubitron™ II Flex köszörű nagyolótárcsa egy ergonomikus nagyolótárcsa, amely összehasonlíthatatlanul csendesen és alacsony rezgéssel, nagy vágási hatékonysággal vág. A 3M precíziós kerámia szemcsével felszerelt nagyolókerék a legjobb eltávolítási értékeket és a magas csiszolási teljesítményt nyújtja, magas ergonómiai kényelemmel.

Jellemző:

Tartalom: Minden doboz (50 szelet) két tartótányér-t tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz