3M™ Cubitron™ II Flex Grind csiszolókorong, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+

Cikkszám: 7100140057
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
Ár: 200 Darab: 772,00 €
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100140057
Másolás
EAN / GTIN 58850304194953
Másolás
Gyártó száma 7100140057
Másolás
L-szám L51710 18
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Cubitron II Flex Grind csiszolótárcsák-t gyorsabb eltávolításhoztás jellemzi, és kétszer hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos rugalmas csiszolótárcsák. A világ első rugalmas nagyolótárcsa-ja a piacon, amely magában foglalja a forradalmian új, precízen formált kerámia gabonát, a geometriailag azonos kerámia szemcséknek köszönhetően sokkal gyorsabban, hosszabban és hűvösebben vágja át a fém-t, mint a hagyományos csiszolóanyagok.

Előny:

  • Gyorsabb megmunkálás – több gyártási darab/óra
  • Hosszabb élettartam – alacsonyabb költség/alkalmazás
  • Kisebb nyomás – a nagy vágási hatékonyságnak köszönhetően
  • Kevesebb rezgés – magas felhasználói kényelem
  • Ezt a nagyolótárcsa-t mindig speciális támasztótányérok-vel kell használni.
  • Tartalom: Minden doboz (50 szelet) két támasztótányérok-t tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz