3M™ Cubitron™ II Flex Grind csiszolókorong, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 36+, 36+

Cikkszám: 7100140056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100140056
EAN / GTIN 58850304194939
Gyártó száma 7100140056
L-szám L51710 733

Leírás

Kivitel:

Gyorsabb megmunkálás – több gyártási darab/óra
Hosszabb élettartam – alacsonyabb költség/alkalmazás
Kisebb nyomás – a nagy vágási hatékonyságnak köszönhetően
Kevesebb rezgés – magas felhasználói kényelem
Ezt a nagyoló korong-t mindig speciális tartótányér-vel kell használni.

Leírás:

Rugalmas és kényelmes. A 3M™ Cubitron™ II Flex köszörű nagyolótárcsa egy ergonomikus nagyolótárcsa, amely összehasonlíthatatlanul csendesen és alacsony rezgéssel, nagy vágási hatékonysággal vág. A 3M precíziós kerámia szemcsével felszerelt nagyolókerék a legjobb eltávolítási értékeket és a magas csiszolási teljesítményt nyújtja, magas ergonómiai kényelemmel.

Jellemző:

Tartalom: Minden doboz (50 szelet) két tartótányér-t tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz