Scotch-Brite™ Tisztító és befejező kefe CP-FB, 200 mm x 50 mm x 75 mm, 5A VFN

Cikkszám: 7100139669
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100139669
EAN / GTIN 08021684332616
Gyártó száma 7100139669
L-szám L51710 1308

Leírás

Kivitel:

Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

Használja a Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-FB többtárcsás keféket, hogy egyenletes eltávolítást és befejezést érjen el a termék élettartama alatt. A Clean and Finish Flap kefék szálakhoz kötött, abrazív ásványi anyagot tartalmaznak.

Jellemző:

Nagyobb felületi érintkezést biztosít, mint a cserépkefék
Folyamatosan friss csiszolóanyag-t biztosít az egyenletes, egyenletes felületekhez
Puha és alkalmazkodó a sima felületért, csetepattanások nélkül

Figyelem:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz