Scotch-Brite™ vágó és polírozó kefe CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76,2 mm, 5A MED

Cikkszám: 7100139664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100139664
EAN / GTIN 08021684309496
Gyártó száma 7100139664
L-szám L51710 1434

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Teljes szélesség: 25 mm

Leírás:

Használja a Scotch-Brite™ Vágó és polírozó lamella kefét a hagyományos fazekas kefék sokoldalú, hatékony alternatívájaként. A többtárcsás vágó és polírozó kefék nagyobb konzisztenciát és nagyobb ellenőrzést biztosítanak a kritikus fém előkészítési és befejező feladatok széles körében.

Jellemző:

Az alumínium-oxid ásványi anyag gyorsan és élesen kopik az agresszív tisztítás és a fényes felület érdekében
Nagyon finom és közepes finomságban kapható a kívánt befejező munka eléréséhez
Ideális tisztításhoz, sorjázáshoz, polírozáshoz és simításhoz

Figyelem:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz