3M™ Silver vágókorong, 100 mm x 0,9 mm x 6 mm, 41-es típus (egyenes)

Cikkszám: 7100139213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100139213
EAN / GTIN 05902658104404
Gyártó száma 7100139213

Leírás

Kivitel:

Gyorsan vágja át a fémcsöveket, az ujjakat, a lapos lapokat és más munkadarabokat
3M precíziós fröccsöntött pontozó vágás kivételesen gyors, ami növeli a termelékenységet
Tartós tárcsák kiváló teljesítménnyel
Sokféle anyaghoz, például szerkezeti acélhoz és rozsdamentes acélhoz alkalmas
A betét-hez tervezve a megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal

Leírás:

3M™ Silver vágókorong a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját kínálja. Gyorsan átvágja a fémcsöveket, az ujjakat és a lapos lapokat. Ezzel a tartós tárcsával gyors és egyenletes vágást érhetünk el precíziós gabonánk segítségével.

Jellemző:

Biztonsági megjegyzés: Csak az betét-hez engedélyezett védőburkolattal ellátott szerszámokkal (a DIN en 12413 szabvány szerint a ragasztott csiszolóanyag-hez)

Figyelem:

Számos iparágban alkalmazható, beleértve a hajógyártást, a vasúti és egyéb fémmegmunkálási alkalmazásokat
Lehetővé teszi a fémcsövek és lapos lemezek gyors vágását

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz