Kivitel:
Tűz: Aura™
3M Advanced elektret Filter Medium (AEM) - nagy teljesítményű szűrőtechnológia, Amelyet nagy és megbízható részecskeszűrésre terveztek, és kevesebb terhelést jelent a maszkhordozóra
Az eredeti, 3 részes design úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a különböző arcformákhoz. Higiénikusan, egyedileg csomagolva
A maszk tetején és alján található innovatív rögzítőeszközök, valamint az új „markolat” funkció a maszk szelep-n való tartásához megkönnyíti és higiénikusabbá teszi a nyitást és az előformázást, valamint az maszk felhelyezését és korrekcióját az arcon
A textil komfort öv tartós, szakadásálló és kényelmes viselet. Színkódolással a védelmi szintek könnyű észleléséhez: Vörös FFP3
Leírás:
Az 9332+Gen3 biztonságot és kényelmet nyújt az 3-as években. Generálás. A lehető legjobb viselési jellemzőkkel rendelkező készülék ötvözi a biztonságot, a kényelmet és a kezelhetőséget, hogy a lehető legnagyobb előnyt biztosítsa a maszk hordozója számára. A Cool Flow™ Comfort szelep (szeleptípusok esetén) könnyebben nyitható, mint az előző generációs Cool Flow™ szelep. Több forró levegő távozhat, és a maszk alatt felhalmozódik a hő. A maszk felső és alsó része, valamint az új „Grip” funkció a maszk szelepen való tartására megkönnyíti és higiénikusabbá teszi a maszk kinyitását, előformálása, felöltése és korrekciója az arcon. A színkódolt kényelmes pánt tartós, szakadásálló és kényelmes viselet. Annak érdekében, hogy a maszkhordozó biztos legyen abban, hogy a 3M eredeti termékeit használja, a 3M kifejlesztette az 3 AuraTM-et. A Generation bevezette a 3M Safe Guard™ hitelesítési eljárást.
Jellemző:
Eredeti, 3 részes, lapos hajtogatású kialakítás különböző arcformákhoz és méretekhez
Az új 3M™ Cool Flow™ komfort szelep nagyobb mennyiségű forró kilégzett levegőt távolít el a nagyobb kényelem érdekében (az egyenértékű 3M™ Aura™ 9300+-hoz képest).
A 3M Advanced elektret szűrőközeg (AEM) megkönnyíti a légzést
A felső és az alsó maszkrészek innovatív fülei megkönnyítik a pozicionálást és a beállítást
Textilfejpántok, színkóddal a védelem mértékének gyors és egyszerű azonosításához (piros a FFP3 esetében)
Lapos, összecsukható kivitel és egyetlen csomagolás az egyszerű tárolás érdekében
FFP3 (NPF 50) légzésvédelem veszélyes munkakörnyezetben
Standard csomagolásban (20 Pro karton) vagy kis kiszerelésben (5 Pro karton) kapható
Az Egyesült Királyságban gyártották
Figyelem:
A felső és alsó lemez innovatív fülei egyszerűsítik a pozicionálást és a beállítást