Scotch-Brite™ radiális sörtés kefe RB-ZB, 19 mm, 1,0 mm, P120, C típus

Cikkszám: 7100138342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 192 darab
  • Rendelési lépések: 192 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138342
EAN / GTIN 50048011337161
Gyártó száma 7100138342
L-szám L51710 428

Leírás

Kivitel:

A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen igényes munkadarabokhoz
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

A Scotch-Brite™ BB-ZB radiális sörtéjű kefe egy teljesen műanyag kefe kerámia csiszolószemcsével, amely állandó munkaeredményeket biztosít a teljes élettartam alatt. Ideálisak a tisztításhoz és a könnyű sorjázáshoz. Kialakításuknak köszönhetően nagyon alkalmasak a nehezen elérhető területekre és a kemény bevonatok, például tömítőanyagok eltávolítására.

Jellemző:

betét egyenes csiszolón vagy rugalmas tengelyen

Figyelem:

betét egyenes csiszolóhoz vagy rugalmas tengelyhez
Keverés szinte minden anyagon, különösen nagy kontúrú, filigrán felületekhez
Alkalmazása az általános iparban és olyan területeken, mint a repülés, az autóipar, a fémfeldolgozás és a közlekedés
A festék eltávolítására, sorjázására, keverésére, befejezésére, polírozására, A bevonatok tisztítása és eltávolítása

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz