Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush kefe BB-ZB műanyag karimával, fehér, 203,2 mm x 25,4 mm, P120, S típus

Cikkszám: 7100138334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138334
EAN / GTIN 50048011330834
Gyártó száma 7100138334
L-szám L51710 1175

Leírás

Kivitel:

A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen nagy igénybevételt jelentő munkadarabokhoz S típus: Agresszív változat egyenes sörtékkel
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 25,4 mm
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

A Scotch-Brite™ BB-ZB radiális sörtéjű kefe egy teljesen műanyag kefe kerámia csiszolószemcsével, amely állandó munkaeredményeket biztosít a teljes élettartam alatt. Ideálisak a tisztításhoz és a könnyű sorjázáshoz. Kialakításuknak köszönhetően nagyon alkalmasak a nehezen elérhető területekre és a kemény bevonatok, például tömítőanyagok eltávolítására.

Jellemző:

Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely

Figyelem:

Keresztfakulás szinte minden anyagon, betét robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz