Kivitel:
A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen nagy igénybevételt jelentő munkadarabokhoz S típus: Agresszív változat egyenes sörtékkel
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 25,4 mm
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve
Leírás:
A Scotch-Brite™ SL-db Fibernemszövött korong 22 mm-es belső furattal és négy nyílással van ellátva, és támlapokkal és szorítóanyával ellátott sarokcsiszolókhoz használható. A központosítás jelentősen csökkenti a rezgést. Az SL anyag sokkal agresszívebb, így ideális durva felülettisztításhoz és vékony hegesztések és foltok eltávolításához.
Jellemző:
Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely
Figyelem:
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely
Keverés szinte minden anyagon, különösen az erősen kontúrozott felületeken