Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB egyszegmensű, sárga, 193,5 mm, P80, C típus (utántöltő csomag)

Cikkszám: 7100138303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 70 darab
  • Rendelési lépések: 70 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138303
EAN / GTIN 00048011331782
Gyártó száma 7100138303
L-szám L51710 1414

Leírás

Kivitel:

A típus: A legagresszívabb változat C típusú ferde sörtékkel: A legrugalmasabb változat C-alakú sörtékkel a különösen nagy igénybevételt jelentő munkadarabokhoz S típus: Agresszív változat egyenes sörtékkel
Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
Ideális tisztító és könnyű sorjátlanítási alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 25,4 mm
Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve

Leírás:

A Scotch-Brite™ SC-DH nem szövött tárcsa robusztus nylon szálú poláranyaga horogra és hurokra tapadó szövetfelületen, széles szemcseméretű sorozatával lehetővé teszi az egyenletes csiszolást a legalacsonyabb érdességmélységben.

Jellemző:

Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely

Figyelem:

betét a robotrendszeren, állványos köszörű, egyenes csiszoló vagy rugalmas tengely
Keverés szinte minden anyagon, különösen az erősen kontúrozott felületeken

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz