Scotch-Brite™ Disc cu peri radiali RD-ZB, 76 mm x 9,52 mm, B120

Cikkszám: 7100138296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Tip produs Perie de satinat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138296
EAN / GTIN 50048011301278
Gyártó száma 7100138296
L-szám L51710 424

Leírás

Execuţie:

Tip A: Varianta cea mai agresivă cu peri în unghi tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de solicitante
Pentru aplicații în zone greu accesibile
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
Perie din plastic solid cu nisip ceramic infuzat

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

Caracteristică:

Tip A: Cea mai agresivă versiune cu peri înclinați Tip C: Cea mai flexibilă versiune cu peri în formă de C pentru piese de lucru deosebit de pretențioase
Pentru aplicații în zone greu accesibile
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil

Notă:

Utilizați pe un polizor drept sau pe un arbore flexibil
Amestecare pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe puternic conturate
Pentru utilizare în industria generală și în sectoare precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transporturi
Pentru decaparea vopselelor, debavurare, estompare, finisare, lustruire, curățare și îndepărtarea acoperirilor

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz