Scotch-Brite™ sörtés korong BD-ZB, fehér, 115 mm, P120, M14

Cikkszám: 7100138289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138289
EAN / GTIN 50048011245398
Gyártó száma 7100138289

Leírás

Kivitel:

betét - sarokcsiszoló tartozékok nélkül (M14 szál)
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, ragasztómaradvány eltávolítása vagy egyéb felületi szennyeződés
Különösen sík felületeken
Gyengéd, egyenletes felület, különösen finomabb szemcsés területeken

Leírás:

A Scotch-Brite™ BD-ZB sörtéjű vágókorong egy univerzális termék a kerámia csiszolószemcsékkel érintkező felületek tisztítására. Közvetlenül felszerelhető bármely M14 menettel rendelkező sarokcsiszolóra, és lehetővé teszi a könnyű keverést, befejezést, sorjázást és polírozást. Az „egyetlen öntvényből” készült termékszerkezet megakadályozza az egyes összetevők feloldódását, így a sörtéjű tárcsa sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos termékek.

Jellemző:

Nagyobb munkabiztonság, különösen a drótsörtékhez képest

Figyelem:

Érintkezőnyomás nélkül működik
betét to sarokcsiszoló tartozékok nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz