Scotch-Brite™ sörtekorong BD-ZB, sárga, 115 mm, P80, M14

Cikkszám: 7100138288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Gyártó száma 7100138288
L-szám L51710 1727

Leírás

Kivitel:

betét - sarokcsiszoló tartozékok nélkül (M14 szál)
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, ragasztómaradvány eltávolítása vagy egyéb felületi szennyeződés
Különösen sík felületeken
Gyengéd, egyenletes felület, különösen finomabb szemcsés területeken

Leírás:

A Scotch-Brite™ BD-ZB sörtéjű vágókorong egy univerzális termék a kerámia csiszolószemcsékkel érintkező felületek tisztítására. Közvetlenül felszerelhető bármely M14 menettel rendelkező sarokcsiszolóra, és lehetővé teszi a könnyű keverést, befejezést, sorjázást és polírozást. Az „egyetlen öntvényből” készült termékszerkezet megakadályozza az egyes összetevők feloldódását, így a sörtéjű tárcsa sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos termékek.

Jellemző:

Nagyobb munkabiztonság, különösen a drótsörtékhez képest

Figyelem:

Érintkezőnyomás nélkül működik
betét to sarokcsiszoló tartozékok nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz