3M™ Aura™ részecskemaszk, FFP2, szeleppel, 9322+Gen3-SP

Cikkszám: 7100138120
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
Ár: 40 Darab: 167,20 €
Szállítás 2-3 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Részecskeszűrő maszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100138120
Másolás
EAN / GTIN 04054596405639
Másolás
Gyártó száma 7100138120
Másolás
L-szám L01110 71
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sorozatú részecskeszűrővel kényelmes, megbízható légzés védelemmelmet (FFP2. Vagy FFP3. védelemmelmi szint) biztosíthat veszélyes munkakörnyezetben. Ez a harmadik generációs 3M Aura™ részecskemaszk az eredeti, 3 darabból álló, laposra hajtható kialakítással. A részecskeszűrőink a 3M Advanced elektret Filter Medium (AEM), egy nagy teljesítményű szűrőanyagot tartalmaznak, amelyet a könnyebb légzés érdekében terveztek, alacsony légzési ellenállással. A harmadik generációs Aura™ sorozat a 3M™ Cool Flow™ komfort szeleppel rendelkezik, amely könnyebben és hosszabb ideig nyitható, mint az eredeti 3M™ Cool Flow™ szelep. A maszk felső és alsó részén található rögzítőelemek megkönnyítik a védőmaszk hordozását, eltávolításhoztását és beállítását, különösen a szelepmodelleken lévő „markolat funkcióval” kombinálva. A textil, színkódolt fejpántok nagyobb tartósságot biztosítanak, és megkönnyítik a védelemmelem szintjének gyors azonosítását (DGUV szabály 112-190): Kék FFP2 (10) és piros FFP3 (30) esetén. A speciálisan kialakított orrrészen található puha habpárna kényelmes viseletet biztosít a bőrön, jól kombinálható a 3M szemvédő termékekkel, és a maszk tetején lévő tömítési pontok csökkentik a szemüveg párásodását. A beépített orrhurok kényelmes illeszkedést biztosít az arcformák széles skálájához.

Előny:

  • Eredeti, 3 részes, lapos hajtogatású kialakítás különböző arcformákhoz és méretekhez
  • A 3M™ Cool Flow™ komfort szelep nagyobb arányban oszlatja el a forró kilégzett levegőt a nagyobb kényelem érdekében.
  • *A 3M™ Aura™ 9300+ egyenértékű modellhez képest
  • A 3M™ Advanced elektret szűrőközeg (AEM) megkönnyíti a légzést
  • A maszk felső és alsó részén található szerelési segédeszközök megkönnyítik a pozicionálást és a beállítást
  • Textilszalag, színkódolt a védelmi szint gyors és egyszerű azonosításához (kék FFP2, piros FFP3)
  • A maszk tetején lévő tömítési pontok minimálisra csökkentik a szemüveg felszerelését
  • Lapos, összehajtható kialakítás és higiénikus, egyetlen csomagolás az egyszerű tárolásért és hordozhatóságért
  • Standard csomagolásban (20 db/karton) vagy kis kiszerelésben (5 db/karton) kapható
  • Az Egyesült Királyságban gyártották

Ajánlás:

  • Veszélyes munkakörnyezet