Kivitel:
Termék színe: Áttetsző
A Sticky ragasztóanyag tapad az érintkezőkhöz, így azonnali ragasztást tesz lehetővé száradási idő, szivárgás vagy tisztítás nélkül
Teljes hossz: 5,5 m
Teljes szélesség: 50 mm
A hát festhető és tiszta megjelenést biztosít
Leírás:
Egyoldalas speciális ragasztószalag a gyors, tiszta és rendkívül ellenálló szigeteléshez beltéren és kültéren egyaránt. Vízálló tömítések pl. kontúrok, élek, átmenetek, szegecsek és csavarfejek esetén.
Jellemző:
Egyoldalas akrilát tömítőszalag robusztus ionomer tartóval// Egyoldalas akrilát tömítőszalag robusztus ionomer tartóval
Belül és kívül// Belül és kívül
Áttetsző// Áttetsző
Nagyon rugalmas és alkalmazkodó// Nagyon rugalmas és alkalmazkodó
Nagyon magas azonnali felelősség// Nagyon magas azonnali felelősség
Magas hőmérséklet, időjárás és UV ellenállás// Magas hőmérséklet, időjárás és UV ellenállás
Nagyon jó nedvességállóság// Nagyon jó nedvességállóság
lehet festeni// lehet festeni
Nagyon jó öregedési ellenállás// Nagyon jó öregedési ellenállás
Figyelem:
Alkalmas nehéz tömítési alkalmazásokhoz, például kötésekhez, varrásokhoz és perselyekhez
Tetőtömítésekhez tehergépkocsikon és pótkocsikon
A tetőablakok lezárásához
Ablakok és ajtók tömítéséhez
Tetőállványok tömítéséhez