Scotch® Univerzális maszkolószalag 2328, krémfehér, 50 m x 18 mm, 48 db/doboz

Cikkszám: 7100137090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Abdeckfolie

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100137090
EAN / GTIN 04054596405882
Gyártó száma 7100137090
L-szám L01310 1950

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch®
Szín: Szín: Bézs
Hosszúság x szélesség: 50,0 m x 18,0 mm

Leírás:

Használja a Scotch® 2328 maszkolószalagot a jármű utófeldolgozási alkalmazásainak széles köréhez. A 2328 bézs Scotch® maszkolószalagunk költséghatékony szalag a normál alkalmazásokhoz. Többek között erős tapadás, nagy tapadás, maradványmentes eltávolítás lehetősége és kiváló élélesség jellemzi. A Scotch® 2328 maszkolószalag oldószerálló és megakadályozza a szúrást. Ezenkívül az öv jól alkalmazkodik. Könnyű kézzel letépni.

Jellemző:

Univerzális maszkolószalagként használható sokféle alkalmazáshoz
Alkalmazható szíj kiváló élszakadási ellenállással
Kiváló tapadás és maradékmentes eltávolítás
Oldószerálló, véd a szúrás ellen

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz