3M™ habosított lemezfelerősítő szalag L1920, rózsaszín, 1372mm x22,8 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7100137064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100137064
EAN / GTIN 05900422087809
Gyártó száma 7100137064

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Rózsaszín
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé ragasztószalagot L1920 a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, nagy teljesítményű rózsaszín kétoldalas ragasztószalagunk mikrocsatornával rendelkezik. Lehetővé teszi a klisé egyszerű és tiszta eltávolítását még akkor is, ha tintatömeg van jelen, és nagy sebességű nyomtatáshoz használják, túlnyomórészt féltónusú/raszteres motívumokkal.

Jellemző:

Rózsaszín ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló// Rózsaszín ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
lágy// lágy
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A rózsaszín a közepes súlyú habsűrűségnek felel meg// A rózsaszín a közepes súlyú habsűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül

Figyelem:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz