Kivitel:
Termék színe: Kék zöld
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 457 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé L1720 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51 mm vastag, türkiz kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornái megakadályozzák a légbuborékok kialakulását. Lehetővé teszi a klisé könnyű és tiszta eltávolítását, még akkor is, ha a kliséken szennyeződések vannak. Elsősorban szilárd tónusú elemekkel történő kombinált nyomtatásban használatos.
Jellemző:
Türkiz rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló// Türkiz rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
Közepes szilárdságú// Közepes szilárdságú
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A türkiz közepes szilárdságú habsűrűségnek felel meg// A türkiz közepes szilárdságú habsűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves