Kivitel:
Termék színe: Kék
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé L1820 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. 0,51mm mm vastag, nagy teljesítményű kék kétoldalas ragasztószalagunk mikrocsatornával rendelkezik. Lehetővé teszi a klisé egyszerű és tiszta eltávolítását, még akkor is, ha tintatömlés van jelen, és klisék nyomtatásához használják, főleg szilárd tónusú elemekkel kombinálva.
Jellemző:
Kék rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének tolerálása// Kék rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének tolerálása
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
Nagyon kemény// Nagyon kemény
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A kék a rögzített habsűrűségnek felel meg// A kék a rögzített habsűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves