Kivitel:
Termék színe: Fehér
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé L1020 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, fehér kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornái megakadályozzák a légbuborékok kialakulását. Lehetővé teszi a klisé könnyű és tiszta eltávolítását, még akkor is, ha a kliséken szennyeződések vannak. Kombinált nyomtatásban használják.
Jellemző:
Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének ellenálló; 0,50 mm// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének ellenálló; 0,50 mm
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet// A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A fehér hab megfelel a standard sűrűségnek (közepes sűrűségű hab)// A fehér hab megfelel a standard sűrűségnek (közepes sűrűségű hab)
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves