Scotch® Csomagolószalag 371, barna, 44 mm x 66 m

Cikkszám: 7100135770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100135770
EAN / GTIN 08021684244438
Gyártó száma 7100135770
L-szám L01310 1110

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 75 mm
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)

Leírás:

A Scotch® Packaging Tape 371 megbízhatóan tömíti a doboz- és kartonanyagok széles skáláját, például a hullámkartont. A nedvességálló polipropilén hordozó anyag ellenáll a kopásnak, a vegyszereknek és a dörzsölésnek a teljes szállítási folyamat során. Jól alkalmazkodik a szélekhez és a durva felületekhez, így hosszan tartó tapadást biztosít.

Jellemző:

A gumi-gyanta ragasztó gyorsan tapad a különböző anyagokhoz, például a farostlemezhez// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.// A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos
Jó él- és szakadásállóság// Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Figyelem:

Könnyű dobozok lezárásához
30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz