Kivitel:
Termék színe: bézs
Beltéri használatra
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 36 mm
Könnyen felcímkézhető.
Leírás:
A 101E maszkolószalag rugalmas, univerzális maszkolószalag. Zománcszínű, 0,12 mm vastagságú szalag gumiragasztóval általános célú alkalmazásokra (ideiglenes rögzítés, festéshez való maszkolás égetés nélkül, stb.)
Jellemző:
Professzionális alkalmazások széles körére alkalmas// Megbízható maszkolószalag általános és kevésbé igényes alkalmazásokhoz
Jó azonnali tapadás számos felületen// Beltéri használatra
Könnyű feladatokhoz// Jól címkézhető címkézéshez
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 30 °C-ig
Könnyen felcímkézhető // Beltéri használatra fejlesztették ki
Figyelem:
Általános ideiglenes festési munkákhoz szobahőmérsékleten
Kevésbé igényes alkalmazásokhoz
Hézagok tömítésénél történő maszkoláshoz
Ideiglenes rögzítéshez vagy tartáshoz
Címkézés